装飾ナット

装飾ナット - CLOVER(クローバ)装飾ナット - CLOVER(クローバ)装飾ナット - CLOVER(クローバ)装飾ナット - CLOVER(クローバ)装飾ナット - CLOVER(クローバ)装飾ナット - CLOVER(クローバ)装飾ナット - CLOVER(クローバ)装飾ナット - CLOVER(クローバ)
(2件のレビュー)
内容量1個
118件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法t(mm)
寸法t2(mm)
材質
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44952794MC-10-平---真鍮クローム
280
279
307(税込)
当日出荷
44952803MC-10-平---真鍮ゴールド
380
379
417(税込)
当日出荷
44952819MC-12-平---真鍮クローム
300
299
329(税込)
当日出荷
44952828MC-12-平---真鍮ゴールド
435
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
44952837MC-12-平---真鍮パールニッケル
435
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
44952846MC-12-平---真鍮ブラック
435
419
461(税込)
当日出荷
44952855MC-12-平---真鍮生地
240
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
44952864MC-12-平---ステンレス鏡面
650
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
44952873MC-12-平---ステンレスヘアライン
650
629
692(税込)
当日出荷
44952889MC-15-平---真鍮クローム
310
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
44952898MC-15-平---真鍮ゴールド
475
459
505(税込)
当日出荷
44952907MC-15-平---真鍮パールニッケル
475
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
44952916MC-15-平---真鍮ブラック
475
459
505(税込)
当日出荷
44952925MC-15-平---真鍮生地
250
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
44952934MC-15-平---ステンレス鏡面
690
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
44952943MC-15-平---ステンレスヘアライン
690
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
44952959MC-20-平---真鍮クローム
390
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
44952968MC-20-平---真鍮ゴールド
620
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
44952977MC-20-平---真鍮パールニッケル
620
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
44952986MC-20-平---真鍮ブラック
620
599
659(税込)
当日出荷
44952995MC-20-平---真鍮生地
310
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953004MC-20-平---ステンレス鏡面
870
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953013MC-20-平---ステンレスヘアライン
870
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
44953029MC-25-平---真鍮クローム
490
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953038MC-25-平---真鍮ゴールド
720
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953047MC-25-平---真鍮ブラック
1,150
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953056MC-30-平---真鍮クローム
610
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953065MC-30-平---真鍮ゴールド
1,100
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953074MC-30-平---真鍮ブラック
1,580
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953083MC-12-ローレット---真鍮クローム
300
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953099MC-12-ローレット---真鍮ゴールド
425
419
461(税込)
当日出荷
44953108MC-15-ローレット---真鍮クローム
325
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953117MC-15-ローレット---真鍮ゴールド
475
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953126MC-20-ローレット---真鍮クローム
415
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953135MC-20-ローレット---真鍮ゴールド
635
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953144MC-25-ローレット---真鍮クローム
500
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
44953153MC-25-ローレット---真鍮ゴールド
755
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953169MC-30-ローレット---真鍮クローム
650
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953178MC-30-ローレット---真鍮ゴールド
1,180
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953187MC-12-半丸---真鍮クローム
425
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
44953196MC-12-半丸---真鍮ゴールド
650
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953205MC-15-半丸---真鍮クローム
450
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953214MC-15-半丸---真鍮ゴールド
720
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953223MC-20-半丸---真鍮クローム
560
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953239MC-20-半丸---真鍮ゴールド
925
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953248MC-25-半丸---真鍮クローム
765
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953257MC-25-半丸---真鍮ゴールド
1,150
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953266MC-30-半丸---真鍮クローム
910
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953275MC-30-半丸---真鍮ゴールド
1,580
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953284MC座金A---真鍮ニッケル
75
68
75(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-07
用途: ビスの頭隠し
建設業・工事業

取付用の座が必要でこれ単体では使用できなかった
セットで販売するか、分かりやすい説明をつけてほしい

2025-11-09
用途: アクリル板壁付け
建設業・工事業

台座がセットになっていなかった。
それならば、台座のみの商品がほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする