CLOVER(クローバ)
パネルホルダー
内容量
1個
バスケットに入れる
401
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法LD(mm)
寸法NH(mm)
寸法NH1(mm)
寸法NH2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44953433
PA-12-10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,020
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
44953449
PA-12-10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
44953458
PA-12-15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,030
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
44953467
PA-12-15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953476
PA-12-15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
44953485
PA-12-20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,060
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
44953494
PA-12-20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,630
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
44953503
PA-12-20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44953519
PA-15-10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,120
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
44953528
PA-15-10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953537
PA-15-15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
44953546
PA-15-15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,710
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953555
PA-15-15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,560
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953564
PA-15-20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
44953573
PA-15-20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,760
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953589
PA-15-20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
44953598
PA-20-15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
44953607
PA-20-15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953616
PA-20-15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953625
PA-20-20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
44953634
PA-20-20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953643
PA-20-20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,990
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953659
PA-20-25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,530
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
44953668
PA-20-25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953677
PA-20-25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953686
PA-20-35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
44953695
PA-20-35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,710
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953704
PA-20-35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953713
PA-20-50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
44953729
PA-20-50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,960
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953738
PA-20-50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,710
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953747
PA-20-75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,560
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
44953756
PA-20-75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
3,540
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953765
PA-20-100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,940
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
44953774
PA-20-100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
3,950
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953783
PA-L-20-25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,930
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44953799
PA-L-20-25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,610
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953808
PA-L-20-35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,070
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
44953817
PA-L-20-35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,930
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953826
PA-L-20-50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953835
PA-L-20-50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
3,220
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953844
PA-L-20-75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,710
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953853
PA-L-20-75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
3,720
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953869
PA-L-20-100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
3,170
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
44953878
PA-L-20-100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
4,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953887
PA-T1-20-25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953896
PA-T1-20-25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,330
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953905
PA-T1-20-35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,960
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953914
PA-T1-20-35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953923
PA-T1-20-50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,190
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ