CLOVER(クローバ)
六角穴付き皿ボルト
(1件のレビュー)
材質
ステンレス
仕上
鏡面
内容量
1個
全33種類を絞り込む
寸法S(mm)
4
5
6
寸法(Φmm×Lmm)
選択してください
12×20
12×25
12×30
12×35
12×40
12×45
12×50
16×20
16×25
16×30
16×35
16×40
16×45
16×50
20×20
20×25
20×30
20×35
20×40
20×45
20×50
ねじ寸法M
M6
M8
M10
33種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法(Φmm×Lmm)
ねじ寸法M
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44962305
BNO-S皿-M6-20
4
12×20
M6
¥
185
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
44962314
BNO-S皿-M6-25
4
12×25
M6
¥
195
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44962323
BNO-S皿-M6-30
4
12×30
M6
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44962339
BNO-S皿-M6-35
4
12×35
M6
¥
205
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44962348
BNO-S皿-M6-40
4
12×40
M6
¥
220
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44962357
BNO-S皿-M6-45
4
12×45
M6
¥
245
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44962366
BNO-S皿-M6-50
4
12×50
M6
¥
255
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44962375
BNO-S皿-M8-20
5
16×20
M8
¥
245
¥
239
¥
263
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44962384
BNO-S皿-M8-25
5
16×25
M8
¥
255
¥
249
¥
274
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44962393
BNO-S皿-M8-30
5
16×30
M8
¥
270
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44962409
BNO-S皿-M8-35
5
16×35
M8
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44962418
BNO-S皿-M8-40
5
16×40
M8
¥
315
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44962427
BNO-S皿-M8-45
5
16×45
M8
¥
345
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44962436
BNO-S皿-M8-50
5
16×50
M8
¥
380
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44962445
BNO-S皿-M10-20
6
20×20
M10
¥
375
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44962454
BNO-S皿-M10-25
6
20×25
M10
¥
385
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44962463
BNO-S皿-M10-30
6
20×30
M10
¥
415
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44962479
BNO-S皿-M10-35
6
20×35
M10
¥
435
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44962488
BNO-S皿-M10-40
6
20×40
M10
¥
475
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44962497
BNO-S皿-M10-45
6
20×45
M10
¥
515
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44962506
BNO-S皿-M10-50
6
20×50
M10
¥
545
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44962515
BNO-S皿P-M6-20
4
12×20
M6
¥
465
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44962524
BNO-S皿P-M6-25
4
12×25
M6
¥
515
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44962533
BNO-S皿P-M6-30
4
12×30
M6
¥
545
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44962549
BNO-S皿P-M6-35
4
12×35
M6
¥
605
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44962558
BNO-S皿P-M6-40
4
12×40
M6
¥
635
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44962567
BNO-S皿P-M6-50
4
12×50
M6
¥
730
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44962576
BNO-S皿P-M8-20
5
16×20
M8
¥
740
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44962585
BNO-S皿P-M8-25
5
16×25
M8
¥
800
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44962594
BNO-S皿P-M8-30
5
16×30
M8
¥
885
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44962603
BNO-S皿P-M8-35
5
16×35
M8
¥
960
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44962619
BNO-S皿P-M8-40
5
16×40
M8
¥
980
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44962628
BNO-S皿P-M8-50
5
16×50
M8
¥
1,110
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください