CLOVER(クローバ)
座金
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
材質
寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44962637
BNO-SZ-M6用-15
15
6
7
ステンレス
12
¥
825
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44962646
BNO-SZ-M6用-20
20
6
7
ステンレス
12
¥
980
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44962655
BNO-SZ-M6用-25
25
6
7
ステンレス
12
¥
1,190
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44962664
BNO-SZ-M8用-25
25
8
7
ステンレス
16
¥
1,190
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44962673
BNO-SZ-M8用-30
30
8
7
ステンレス
16
¥
1,345
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44962689
BNO-SZ-M10用-30
30
10
8
ステンレス
20
¥
1,345
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44962698
BNO-SZ-M10用-35
35
10
8
ステンレス
20
¥
1,565
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44962707
BNO-BZ-M6用-15
15
6
7
真鍮
12
¥
345
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44962716
BNO-BZ-M6用-20
20
6
7
真鍮
12
¥
485
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44962725
BNO-BZ-M6用-25
25
6
7
真鍮
12
¥
585
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44962734
BNO-BZ-M8用-25
25
8
7
真鍮
16
¥
585
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44962743
BNO-BZ-M8用-30
30
8
7
真鍮
16
¥
730
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44962759
BNO-BZ-M10用-30
30
10
8
真鍮
20
¥
730
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44962768
BNO-BZ-M10用-35
35
10
8
真鍮
20
¥
860
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください