曜日別特売

装飾フック

装飾フック - CLOVER(クローバ)装飾フック - CLOVER(クローバ)装飾フック - CLOVER(クローバ)装飾フック - CLOVER(クローバ)装飾フック - CLOVER(クローバ)装飾フック - CLOVER(クローバ)装飾フック - CLOVER(クローバ)装飾フック - CLOVER(クローバ)
(1件のレビュー)
材質真鍮内容量1個
全136種類を絞り込む
形状
寸法(Φmm)
頭径(Φmm)
仕上
136種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
寸法(Φmm)
頭径(Φmm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44963048WA-H-20-S-平-302030ピンクゴールド
1,920
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963093WA-H-20-S-R-25R2025ピンクゴールド
1,850
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963109WA-H-20-S-R-25R2025パールピンクゴールド
1,850
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963145WA-H-20-S-R-30R2030ピンクゴールド
2,070
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963154WA-H-20-S-R-30R2030パールピンクゴールド
2,070
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963215WA-H-20-L-平-202020パールピンクゴールド
1,830
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963267WA-H-20-L-平-252025ピンクゴールド
1,900
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963276WA-H-20-L-平-252025パールピンクゴールド
1,900
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963303WA-H-20-L-平-302030ゴールド
1,490
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963337WA-H-20-L-平-302030パールピンクゴールド
2,020
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963346WA-H-20-L-平-302030パールゴールド
2,020
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963373WA-H-20-L-R-25R2025ピンクゴールド
1,980
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963425WA-H-20-L-R-30R2030ピンクゴールド
2,170
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963434WA-H-20-L-R-30R2030パールピンクゴールド
2,170
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963459WA-H-20-S-Q-20Q2020クローム
995
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963477WA-H-20-S-Q-25Q2025クローム
1,130
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963495WA-H-20-L-Q-20Q2020クローム
1,045
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963513WA-H-20-L-Q-25Q2025クローム
1,175
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963538WA-H-25-S-平-202520クローム
840
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
44963547WA-H-25-S-平-202520ゴールド
1,290
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963574WA-H-25-S-平-202520パールピンクゴールド
1,820
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963583WA-H-25-S-平-202520パールゴールド
1,820
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963599WA-H-25-S-平-252525クローム
900
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963608WA-H-25-S-平-252525ゴールド
1,340
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963626WA-H-25-S-平-252525ピンクゴールド
1,890
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963635WA-H-25-S-平-252525パールピンクゴールド
1,890
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963644WA-H-25-S-平-252525パールゴールド
1,890
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963653WA-H-25-S-平-302530クローム
975
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963687WA-H-25-S-平-302530ピンクゴールド
2,010
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963696WA-H-25-S-平-302530パールピンクゴールド
2,010
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963714WA-H-25-S-R-25R2525クローム
950
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963723WA-H-25-S-R-25R2525ゴールド
1,350
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963739WA-H-25-S-R-25R2525ピンクゴールド
1,970
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963748WA-H-25-S-R-25R2525パールピンクゴールド
1,970
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963766WA-H-25-S-R-30R2530クローム
1,000
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963775WA-H-25-S-R-30R2530ゴールド
1,450
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963784WA-H-25-S-R-30R2530ピンクゴールド
2,160
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963793WA-H-25-S-R-30R2530パールピンクゴールド
2,160
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963827WA-H-25-S-Q-20Q2520ゴールド
1,520
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963836WA-H-25-S-Q-25Q2525クローム
1,190
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963845WA-H-25-S-Q-25Q2525ゴールド
1,670
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963854WA-H-25-L-平-202520クローム
890
779
857(税込)
当日出荷
44963897WA-H-25-L-平-202520パールピンクゴールド
1,920
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963906WA-H-25-L-平-202520パールゴールド
1,920
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963915WA-H-25-L-平-252525クローム
950
769
846(税込)
当日出荷
44963924WA-H-25-L-平-252525ゴールド
1,420
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963949WA-H-25-L-平-252525ピンクゴールド
1,990
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963958WA-H-25-L-平-252525パールピンクゴールド
1,990
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
44963976WA-H-25-L-平-302530クローム
1,030
899
989(税込)
当日出荷
44964019WA-H-25-L-平-302530パールピンクゴールド
2,110
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: リフォーム工事
建設業・工事業

プラスターボードに直接取付は無理ですが下地のあるところとか、コンパネ下地なら軽いものなら掛けても大丈夫です。ゴールド色なのでスナックのコートとか帽子掛けとして使用しました。見た目は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする