CLOVER(クローバ)
スライディングロック ガラス右前用
仕様
扉ガラス5mm・6mm・8mmガラス用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
構成部品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44965464
LO-4010-CM
クロームメッキ 鍵違い
ガラスの重なり:28~52
取付プレート(樹脂+なべM6×P1.0 L-11.5mm)付、シリンダー部、両面テープ×2、キー×2
¥
10,260
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44965473
LO-4010-GO
ゴールドメッキ 鍵違い
ガラスの重なり:28~52
取付プレート(樹脂+なべM6×P1.0 L-11.5mm)付、シリンダー部、両面テープ×2、キー×2
¥
13,340
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44965489
LO-4010-L-CM
クロームメッキ 鍵違い
ガラスの重なり:36~80
取付プレート(樹脂+なべM6×P1.0 L-11.5mm)付、シリンダー部、両面テープ×3、キー×2
¥
10,600
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください