CLOVER(クローバ)
開きガラス扉用ヒンジ
仕様
扉ガラス5mm・6mmガラス用
構成部品
本体(押ネジ2ヶ付)、坪受、ネオブレンゴム1mmt
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44966338
GH-3200M
天板ガラス用はめ込プレート:GHP-5116
クローム
¥
2,470
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44966347
GH-3200M
天板ガラス用はめ込プレート:GHP-5116
ゴールド
¥
3,070
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44966356
GH-3200L
天板ガラス用はめ込プレート:GHP-5115、GHP-5116
クローム
¥
2,620
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44966365
GH-3200L
天板ガラス用はめ込プレート:GHP-5115、GHP-5116
ゴールド
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください