天板ガラス用はめ込みプレート

天板ガラス用はめ込みプレート - CLOVER(クローバ)天板ガラス用はめ込みプレート - CLOVER(クローバ)天板ガラス用はめ込みプレート - CLOVER(クローバ)天板ガラス用はめ込みプレート - CLOVER(クローバ)天板ガラス用はめ込みプレート - CLOVER(クローバ)天板ガラス用はめ込みプレート - CLOVER(クローバ)天板ガラス用はめ込みプレート - CLOVER(クローバ)天板ガラス用はめ込みプレート - CLOVER(クローバ)
内容量1個
全14種類を絞り込む
材質
14種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
適合
構成部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44966523GHP-5101クローム天板ガラス用はめ込プレート:GH-5000、GH-5632、GH-5600、GH-RF2000S、GH-RF2000M上部プレート、下部プレート、ビニールパッキン1mm×2、ビニールチューブ
1,770
1,498
1,648(税込)
当日出荷
44966539GHP-5101ゴールド天板ガラス用はめ込プレート:GH-5000、GH-5632、GH-5600、GH-RF2000S、GH-RF2000M上部プレート、下部プレート、ビニールパッキン1mm×2、ビニールチューブ
2,240
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
44966548GHP-5110クローム天板ガラス用はめ込プレート:GH-5000、GH-5632、GH-5600、GH-RF2000S、GH-RF2000M本体、樹脂ネジ(M14×P1.0)×2、アルミプレート(0.8mmt)、ネオブレンゴム0.5mmt、ネオブレンゴム1mmt
3,880
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
44966557GHP-5110ゴールド天板ガラス用はめ込プレート:GH-5000、GH-5632、GH-5600、GH-RF2000S、GH-RF2000M本体、樹脂ネジ(M14×P1.0)×2、アルミプレート(0.8mmt)、ネオブレンゴム0.5mmt、ネオブレンゴム1mmt
4,580
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
44966566GHP-5111クローム天板ガラス用はめ込プレート:GH-5000、GH-5632、GH-5600、GH-RF2000S、GH-RF2000M上部プレート、下部プレート、ネオブレンゴム0.5mmt、ネオブレンゴム1mmt、ゴムクッション(7×8)×4、チューブ、+皿ビスM3×10mm、+皿ビスM4×10mm
4,300
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
44966575GHP-5111ゴールド天板ガラス用はめ込プレート:GH-5000、GH-5632、GH-5600、GH-RF2000S、GH-RF2000M上部プレート、下部プレート、ネオブレンゴム0.5mmt、ネオブレンゴム1mmt、ゴムクッション(7×8)×4、チューブ、+皿ビスM3×10mm、+皿ビスM4×10mm
5,100
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
44966584GHP-5610クローム天板ガラス用はめ込プレート:GH-5000、GH-5632、GH-5600、GH-RF2000S、GH-RF2000M上部プレート、下部プレート、ネオブレンゴム0.5mmt×2、ネオブレンゴム1mmt、テープ付クッションゴム×2、ビニールチューブ、+皿ビスM4×10mm
9,150
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
44966593GHP-5610ゴールド天板ガラス用はめ込プレート:GH-5000、GH-5632、GH-5600、GH-RF2000S、GH-RF2000M上部プレート、下部プレート、ネオブレンゴム0.5mmt×2、ネオブレンゴム1mmt、テープ付クッションゴム×2、ビニールチューブ、+皿ビスM4×10mm
10,170
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
44966609GHP-8110クローム天板ガラス用はめ込プレート:GH-8000、GH-RF2000B上部プレート、下部プレート、ネオブレンゴム1mmt×2、ネオブレンゴム3mmt、スクリューダボ13mm、+皿ビスM6×12mm、テープ付クッションゴム1mmt、ビニールチューブ
11,100
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
44966618GHP-8110ゴールド天板ガラス用はめ込プレート:GH-8000、GH-RF2000B上部プレート、下部プレート、ネオブレンゴム1mmt×2、ネオブレンゴム3mmt、スクリューダボ13mm、+皿ビスM6×12mm、テープ付クッションゴム1mmt、ビニールチューブ
12,930
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
44966627GHP-5115クローム天板ガラス用はめ込プレート:GH-3200L、GH-5005、GH-5008本体、樹脂ネジ(M14×P1.0)×2、アルミプレート(0.8mmt)、ネオブレンゴム0.5mmt、ネオブレンゴム1mmt、ネオブレンゴム(GH-5005替用0.5mmt)×2
3,880
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
44966636GHP-5115ゴールド天板ガラス用はめ込プレート:GH-3200L、GH-5005、GH-5008本体、樹脂ネジ(M14×P1.0)×2、アルミプレート(0.8mmt)、ネオブレンゴム0.5mmt、ネオブレンゴム1mmt、ネオブレンゴム(GH-5005替用0.5mmt)×2
4,580
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
44966645GHP-5116クローム天板ガラス用はめ込プレート:GH-3200M、GH-3200L、GH-5005、GH-5008上部プレート、下部プレート、ネオブレンゴム0.5mmt、ネオブレンゴム1mmt、ゴムクッション(7×8)×4、チューブ、+皿ビスM4×10、+皿ビスM3×10
4,300
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
44966654GHP-5116ゴールド天板ガラス用はめ込プレート:GH-3200M、GH-3200L、GH-5005、GH-5008上部プレート、下部プレート、ネオブレンゴム0.5mmt、ネオブレンゴム1mmt、ゴムクッション(7×8)×4、チューブ、+皿ビスM4×10、+皿ビスM3×10
5,100
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする