曜日別特売

まち針 「シルクピン」

まち針 「シルクピン」 - Clover(クロバー)まち針 「シルクピン」 - Clover(クロバー)まち針 「シルクピン」 - Clover(クロバー)

極細で薄地に最適。薄い布地にぴったりの極細タイプ。たっぷり100g入。

材質針/鋼容量(g)100太さ(mm)0.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
No.
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4497278722-61328.5362-4078-30
2,800
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
4497279622-61432462-4078-31
2,800
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする