色分けオートメジャー 150cm

色分けオートメジャー 150cm - Clover(クロバー)色分けオートメジャー 150cm - Clover(クロバー)
(2件のレビュー)

一目で分かる10cmごとの色分け目盛。15mmの幅広で、目盛りがくっきり数字が大きく読みやすいメジャーです。ねじれにくいから使いやすく、巻き取りもスッキリ。オモテはヨコ目盛り、ウラはタテ目盛りでタテ・ヨコどちらも測りやすくなっています。テープの両端に目盛りがあるから使いやすいです。

材質メジャー/ポリエステル・PVC樹脂、ケース/ABS樹脂、金具・バネ/鋼質量(g)38寸法(直径Φ×厚さ)(mm)57×20アズワン品番62-4079-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4497288425-316
850
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44972884
2020-06-23
用途: 身の回りの物の測定

150cmの割には大きすぎるし、動きもスムーズではない。小学生の裁縫セットに付いている200cmのメジャーの方が造りが良くてコンパクトでスムーズだが、残念なことに、そのようなものはモノタロウには無かった為、コレを購入したが失敗だった。裁縫用のメジャーの場合、値段の割に良いものはなかなか見つからない。

対象商品 : 44972884
2020-03-05
用途: 手芸の時に使います
その他業種

長さで色分けしてあるので とてもみやすくて 間違いがなくなりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする