Clover(クロバー)
布切ステンレスはさみ
布地の種類や厚みに関係なく正確でシャープにカットできます。布逃げ防止刃(FT刃)がついたはさみ。滑りやすい布地や布を重ねて切るときに最適です。サック付。
材質(刃)
ステンレス鋼
全長(cm)
約24
材質
刃部/ステンレス鋼、柄部/ABS樹脂、サック/オレフィン系樹脂
質量(g)
160
タイプ
「SR-240FT」 24cm
アズワン品番
62-4083-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44975325
36-226
¥
7,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください