Clover(クロバー)
レース針
編みやすい理想の針先。レース針の国産第1号はクロバーから。昔から親しまれてきた軽くて耐久性のある金属製。
長さ(cm)
11.5
材質
鋼
内容量
1個
全7種類を絞り込む
軸径(Φmm)
選択してください
(一番太い部分)0.6
(一番太い部分)0.75
(一番太い部分)0.9
(一番太い部分)1
(一番太い部分)1.25
(一番太い部分)1.5
(一番太い部分)1.75
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
軸径(Φmm)
適合
No.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44975623
41-000
62-4084-02
(一番太い部分)1.75
8~18番のレース糸
0
¥
450
¥
429
¥
472
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
44975639
41-002
62-4084-03
(一番太い部分)1.5
10~20番のレース糸
2
¥
450
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
返品不可
44975648
41-004
62-4084-04
(一番太い部分)1.25
18~30番のレース糸
4
¥
450
¥
429
¥
472
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
44975657
41-006
62-4084-05
(一番太い部分)1
20~30番のレース糸
6
¥
450
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
44975666
41-008
62-4084-06
(一番太い部分)0.9
40~60番のレース糸
8
¥
450
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
44975675
41-010
62-4084-07
(一番太い部分)0.75
50~80番のレース糸
10
¥
450
¥
429
¥
472
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44975684
41-012
62-4084-08
(一番太い部分)0.6
70~80番のレース糸
12
¥
450
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください