曜日別特売

かぎ針 「ペン-E」

かぎ針 「ペン-E」 - Clover(クロバー)かぎ針 「ペン-E」 - Clover(クロバー)かぎ針 「ペン-E」 - Clover(クロバー)かぎ針 「ペン-E」 - Clover(クロバー)かぎ針 「ペン-E」 - Clover(クロバー)かぎ針 「ペン-E」 - Clover(クロバー)かぎ針 「ペン-E」 - Clover(クロバー)かぎ針 「ペン-E」 - Clover(クロバー)

編みやすく指にやさしいかぎ針。軽く持ちやすい柄が、指にやさしい「ペン-E」シリーズ。編みやすさを追求し、洗練されたデザインです。持ちやすく手にやさしいデザインの柄で、長く編んでも疲れません。

材質針/アルミニウム、柄/ABS樹脂、指当て/スチレン系エラストマー内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
適合
質量(g)
軸径(Φmm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4497575442-60262-4084-44中細毛糸6.3針(一番太い部分)22/0号
800
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
4497576342-60362-4084-45中細毛糸6.3針(一番太い部分)2.33/0号
800
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
4497577942-60462-4084-46並太毛糸6.3針(一番太い部分)2.54/0号
800
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
4497578842-60562-4084-47並太毛糸6.3針(一番太い部分)35/0号
800
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
4497579742-60662-4084-48並太毛糸6.6針(一番太い部分)3.56/0号
800
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
4497580642-60762-4084-49極太毛糸6.9針(一番太い部分)47/0号
800
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
4497581542-60862-4084-50極太毛糸9.9針(一番太い部分)58/0号
800
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
4497582442-60962-4084-51極太毛糸10.6針(一番太い部分5.5)9/0号
800
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
4497583342-61062-4084-52極々太毛糸11針(一番太い部分)610/0号
800
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
4497584942-62762-4084-53極太毛糸9.7針(一番太い部分)4.57.5/0号
800
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする