Clover(クロバー)
かぎ針
編みやすい理想の針先。表面にアルマイト加工を施しています。
材質
アルミニウム
長さ(cm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
軸径(Φmm)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44975928
42-802
中細毛糸
針(一番太い部分)2
2/0号
62-4084-61
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
44975937
42-803
中細毛糸
針(一番太い部分)2.3
3/0号
62-4084-62
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44975946
42-804
並太毛糸
針(一番太い部分)2.5
4/0号
62-4084-63
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44975955
42-805
並太毛糸
針(一番太い部分)3
5/0号
62-4084-64
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
44975964
42-806
並太毛糸
針(一番太い部分)3.5
6/0号
62-4084-65
¥
500
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
44975973
42-807
並太毛糸
針(一番太い部分)4
7/0号
62-4084-66
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
44975989
42-808
極太毛糸
針(一番太い部分)5
8/0号
62-4084-67
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
44975998
42-809
極太毛糸
針(一番太い部分)5.5
9/0号
62-4084-68
¥
500
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44976007
42-810
極々太毛糸
針(一番太い部分)6
10/0号
62-4084-69
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
44976016
42-827
極太毛糸
針(一番太い部分)4.5
7.5/0号
62-4084-70
¥
500
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください