編み物用超極太とじ針

編み物用超極太とじ針 - Clover(クロバー)編み物用超極太とじ針 - Clover(クロバー)

針先が丸く糸割れしません。あみもの始末や毛糸刺しゅうに。針孔が大きいので、毛足の長い毛糸や超極太毛糸など、簡単に通せます。編み目をすくやすいように針先が少し曲がっています。太さ:3.2~2.8mm。

セット内容2本セット(細・太)×各1本材質EVOH樹脂寸法(mm)【細】太さ2.80×長さ78.0、【太】太さ3.20×長さ88.0アズワン品番62-4087-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4497707555-050
450
449
494(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする