曜日別特売

ステッチマーカー

ステッチマーカー - Clover(クロバー)ステッチマーカー - Clover(クロバー)

段数のカウントや編み方が変わるポイントなど、目印を付けたい編み目にかけて使う"ステッチマーカー"です。編み目にやさしい(小さなカーブが編み目に沿うので、かけた目が伸びにくい)。ロックなしでも使える。(モコモコが滑り止めになるので、一時的な目印ならロックなしでも使えます)。開閉しやすい。(モコモコ形状なので、マーカーに指をかけた時、指が滑りにくく、やさしい力で開閉できる。)

仕様(棒針)13号~ジャンボ、(かぎ針)8/0号~ジャンボセット内容12個入(各色6個)材質本体/ポリアセタール、ケース/オレフィン系樹脂サイズL適合サイズ(号数の目安)極太~ジャンボアズワン品番62-4087-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4497738955-757
650
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型紙/製図/印つけ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする