曜日別特売

パッチワークボード

パッチワークボード - Clover(クロバー)

印付けとアイロンがけに便利です。裏面はサンドペーパーで布がすべらない工夫。※ピンク、ブルーの色おまかせ

材質表布/綿100%、中綿/フェルト、芯材/合板、サンドペーパー:研摩用砥粒、すべり止めシート:ポリウレタン寸法(mm)【本体】約240×300アズワン品番62-4089-91内容量1個
注意
※色・柄は変わることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4497808957-871
2,800
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする