曜日別特売

パッチワーク定規 カラーライン

パッチワーク定規 カラーライン - Clover(クロバー)パッチワーク定規 カラーライン - Clover(クロバー)

色柄の上でも見やすいバックカラーつき。背景に色をつけることで、目盛や数字の入っている箇所がひと目で分かり、濃い色の布地や柄物の布地の上でもより見やすくなりました。また、定規の端の目盛の背景「カラーライン」は、縫いしろ幅にあわせた7 mmなので、縫いしろをとる作業も楽にできます。製図、型紙作り、キルティングライン、印つけなどペンを使っての作業に最適なすっきり見やすい平行線&角度線が入ったシンプルな定規です。

材質アクリル樹脂寸法(mm)25×2サイズ細幅質量(g)8.4寸法(cm)15アズワン品番62-4090-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4497814357-930
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする