すずらん目打ち 革ケース付

すずらん目打ち 革ケース付 - Clover(クロバー)すずらん目打ち 革ケース付 - Clover(クロバー)

純度100%の錫(スズ)製です。錫は金・銀の次ぐ高価な金属で、抗菌作用が強く金属アレルギーになりにくい素材のため、古くから食器や器に使用されていました。『幸福の訪れ(再来)』という花言葉を持つすずらん。フランスでは5月1日、大切な人にすずらんを贈る習慣があります。そんなすずらんをモチーフにした素敵なお裁縫道具です。

材質刃先/鋼、柄部/錫100%、キャップ/ポリプロピレン、革ケース/牛革寸法(mm)本体/約:全長105×直径16、革ケース/約:長さ60×幅20質量(g)60アズワン品番62-4092-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4497917574-939
6,200
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

目打ち/リッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする