曜日別特売

すずらんシザーケース ハサミ付

すずらんシザーケース ハサミ付 - Clover(クロバー)すずらんシザーケース ハサミ付 - Clover(クロバー)

熟練の職人が手づくりした、純度100%の錫(スズ)製。錫は金・銀の次ぐ高価な金属で、抗菌作用が強く金属アレルギーになりにくい素材のため、古くから食器や器に使用されていました。『幸福の訪れ(再来)』という花言葉を持つすずらん。フランスでは5月1日、大切な人にすずらんを贈る習慣があります。そんなすずらんをモチーフにした素敵なお裁縫道具です。

寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【シザーケース】約50×(最大ヨコ)約13×(最大)約12全長×幅W×厚さ(mm)【はさみ】約70×(最大横)37×(最大)4材質シザーケース/錫100% ハサミ/鋼 チェーン/真鍮(ニッケルフリーメッキ)質量(g)33チェーン長(mm)約780アズワン品番62-4092-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4497918479-486
6,600
6,398
7,038(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする