スズラン真鍮定規

スズラン真鍮定規 - Clover(クロバー)スズラン真鍮定規 - Clover(クロバー)

人気デザイナーAnano(溝江里映)によるデザイン、真鍮・錫製品製造のトップメーカー「能作」でつくられた美しい定規。ステーショナリーとしても手芸用としても使えます。また、おしゃれなパッケージはギフトにも最適です。計測範囲:15cm。目盛:1mm 。この定規は真鍮に繊細なすずらん模様を施し、日本古来より伝わる「煮色」という伝統工芸の技法を用いてアンティーク風な風合いに仕上げました。長くお使いいただくうちに、深い色味が増して独特の味わいが出てきます。※「煮色」とは、金属を煮込むことにより、しっとりとした深みのある色を出す方法です。古来より茶道具や花器など金属工芸品の仕上げに使われてきました。

材質真鍮(煮色仕上げ)質量(g)41寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約20.5×約160×約1.5(計測範囲:150mm、目盛り:1mm)アズワン品番62-4092-44内容量1個
注意
※職人の手仕事で作られているので、ひとつひとつ色調やデコボコがことなります。※金属磨きのクロスなどでこすらないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4497922779-597
3,500
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする