KAWAGUCHI (河口)
家庭用ボビンケース HA
半回転式ミシン専用で、ジグザグ縫い兼用です。
材質
鉄
質量(g)
17
縦(cm)
2.8(ケース入り)
アズワン品番
63-1224-96
厚さ(cm)
2.2
横(cm)
3.4
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44979385
38-340
¥
10,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください