曜日別特売

工業用ボビンケース DB

工業用ボビンケース DB - KAWAGUCHI (河口)

全回転ミシン専用のボビンケース。空回り防止バネ付。

材質質量(g)15縦(cm)2.8(ケース入り)アズワン品番63-1224-98厚さ(cm)2.2横(cm)3.4内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4497939438-350
14,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボビン/ホビンケース/釜」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする