曜日別特売

きぬ針用スレイダー

きぬ針用スレイダー - KAWAGUCHI (河口)
(3件のレビュー)

小さい針穴への糸通しも楽々スムーズ。

材質ステンレス、アルミニウム質量(g)0.2幅(cm)1.9長さ(cm)4.5アズワン品番63-1228-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4497951612-360
140
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44979516
2024-01-21
用途: 針に糸を通す時
製造業

可もなく不可もなし。普通に使える。
前のが、少し無理な力が加わって途中で折れてしまったので、なるべく普通に使います。

対象商品 : 44979516
2023-02-20
用途: 糸通し
農・林・水産業

針に糸を通すのが楽になる良い製品です。
数も3つ入っていてお得。
壊れたり無くしたりしたらまた購入しようと思います。

対象商品 : 44979516
2020-05-10
用途: 糸通し
その他業種

目が悪くなってきて針に通せなくなりつつ、、、
安くて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする