KAWAGUCHI (河口)
チャコペンシル専用削り器
(1件のレビュー)
芯が柔らかいチャコペン専用の削り器です。芯が折れにくい角度で削れます。
材質
スチロール樹脂
質量(g)
3.5
幅(cm)
1.7
長さ(cm)
2.8
アズワン品番
63-1228-85
厚さ(cm)
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44979559
19-133
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください