KAWAGUCHI (河口)
チャコペン 1ダース 19シリーズ
細かなところの印付けに便利なペンシル型のチャコです。1ダース入り。
材質
天然木、顔料、粘土
幅(mm)
7.5
質量(g)
6.5
長さ(cm)
17.5
内容量
1ケース(12本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44979568
19-254
白
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
44979577
19-255
赤
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
44979586
19-256
青
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
44979595
19-257
黄
¥
2,160
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください