金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。
台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。
十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。
自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。
軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。
別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。
連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。
平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。



耐荷重と価格で選びました.長期使用はしていませんが,問題なく使用出来ています.
左右のタイヤ間が他メーカーよりも狭く重心がズレるとすぐ転倒する! その為少しの段差でも、また転倒します。
軽いので持ち運ぶ時にラクです。
耐荷重も200Kgと乗せられるし、
車輪も大きいので溝や段差に嵌まりにくいので重宝しています。
弊社食品メーカーです。
重量があるため耐荷重タイプを探しておりました。
ただ、車輪にストッパーが付いていると良いと思いました。
(動きが軽いのが難点)
取っ手も付けてみたけど、固定ではないので
弊社では使用不可でした。
しっかり取り付けの台車も作ってほしいです。
安価でお願いします。
問題なく180㎏積載できています。重みでやや真ん中が歪んで(沈み込んで)きます。繋げれるように作ってあり車輪がやや内側につけてあるため左右バランスが悪く高積みして横から押すとひっくり返りやすいので注意。総合して軽くて使いやすいので追加注文します。
植木鉢の大きさが、縦=40cm,幅=80,高さ=40 、植物が植わった状態の重量が100kg以上
それを他に場所に入替える為に使用
幅寸法が約10cm足らないが、問題無く使用できた
欠点は、ストッパーが付いて居ないので、固定する為にには一工夫が必要でした
コスパから、ストッパーは別工事をする事にした
移動は極めて快適で、本商品にして正解でした
エレベーターのある段差の少ない所の家具の移動に便利でした。
滑りやすいので押さえる方がいらっしゃる方が安全です
滑り止めのゴム類がない為ダンボールなどは滑り易いです。
商品の中央部に溝が有るのでウレタンスポンジゴムを溝より2mm厚で貼り付け使用しております。
滑り止め付き商品として商品改良販売を期待します。
それ以外は、軽くて使い勝手の良い品物です。