横ブレ安定S字フック

横ブレ安定S字フック - ハイロジック横ブレ安定S字フック - ハイロジック横ブレ安定S字フック - ハイロジック横ブレ安定S字フック - ハイロジック横ブレ安定S字フック - ハイロジック横ブレ安定S字フック - ハイロジック横ブレ安定S字フック - ハイロジック横ブレ安定S字フック - ハイロジック
(1件のレビュー)

横ブレしづらいSカン。二本線の構造になっているため、一本線のS字フックよりパイプにかけたときに横にぶれづらくなっています

用途S字フック、小物かけ内容量1袋(2個)
注意
※万が一に備え、こわれやすいものや、貴重品はかけないでください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
サイズ
適合パイプ径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44981957953451ステン12.7/2564-7752-18
580
509
560(税込)
当日出荷
44981966953461ゴールド12.7/2564-7752-19
580
509
560(税込)
当日出荷
44981975953471ブラック12.7/2564-7752-20
580
509
560(税込)
当日出荷
44981984953485ステン16/3264-7752-21
670
619
681(税込)
当日出荷
44981993953495ゴールド16/3264-7752-22
670
619
681(税込)
当日出荷
44982009953505ブラック16/3264-7752-23
670
619
681(税込)
当日出荷
44982018953518ステン25/3864-7752-24
760
699
769(税込)
当日出荷
44982027953528ゴールド25/3864-7752-25
760
699
769(税込)
当日出荷
44982036953538ブラック25/3864-7752-26
760
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44981993
2020-02-16
用途: 展示会で製品を吊り下げるため
製造業

おしゃれ、そして機能的。
バックを展示会で吊り下げるため購入。細めの硬い棒状金属でしっかりした作りです。金属の繋ぎ目もない。
この商品の売り文句「ほとんどずれない」の言葉通り、通常のS字フックと違いフラフラ揺れないのも凄く気に入りました。
色もアンティーク感があって質感がよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする