曜日別特売

水に強い布用両面テープ

水に強い布用両面テープ - KAWAGUCHI (河口)水に強い布用両面テープ - KAWAGUCHI (河口)水に強い布用両面テープ - KAWAGUCHI (河口)水に強い布用両面テープ - KAWAGUCHI (河口)
(6件のレビュー)

水洗い可なので、すそあげ・衣装・カフェカーテンなどの制作にオススメ!しなやかで曲面にもしっかり接着します。
お洗濯OKだからお気に入りの生地でカフェカーテン、ハロウィンやお遊戯会での衣装作りに活躍!巾着や給食ナプキンも簡単に作ることが出来、ズボンのすそ上げもあっという間に完成!
いろんな素材に強力接着し、従来の両面テープより薄い0.13mmなのでアタリが出にくく、お子様の工作にもおすすめです。

内容量1個
注意
※貼り付け後、24時間以上経過してからお洗濯してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44994584TK9401410
600
519
571(税込)
当日出荷
44994593TK9401515
750
649
714(税込)
当日出荷
44994609TK9401620
850
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44994609
2023-07-14
用途: 両面テープとして
教育・研究機関

様々な物に対応しているということで購入しました。まずはズボンの裾上げ、布に試してみました。洗濯はまだですが、水への耐久性が楽しみです。

対象商品 : 44994593
2023-05-29
用途: カルトナージュ作品に使います。
美瑠季サービス業

とても強力に接着できるので、作品作りが楽しいです。教室では生徒さんにも喜ばれ、縫わない小物を作ってます。

対象商品 : 44994584
2021-09-10
用途: 作業ズボンの裾上げに使用

アイロンで圧着したのでしっかりと接着でき、洗濯にも耐えており、また長さもあるので厚い生地には二重に使用したり多量に使えリーズナブルです。

1が参考にしています
対象商品 : 44994609
2020-08-18
用途: 布製品の接着に
自動車・二輪車・自転車関連業

ナイロン製のカバンにマジックテープを付けたく使用しました。今のところ剥がれる気配はありません。仕事上いろんなテープを使用してきましたが、布製品にはこのテープが良いと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 44994584
2020-04-19
用途: 衣類の裾上げ
サービス業

裾上げで使用してみました。テープを貼りしばらく重しをのせて密着させてから洗濯してみましたが,特に剥がれるということもありませんでした。いずれは剥がれる時が来るのでしょうが,布の質によってはかなり強固に接着できるようです。

対象商品 : 44994584
2019-09-12
用途: 服の補修

粘着強度が強く,しっかり張り付きます。洗濯にどれほど持つのかはまだ分かりませんが,応急処置としては申し分ありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする