マキタ
100ミリ電池グラインダ
コードレスで場所を問わず刃物研磨が可能!
バッテリー電圧(V)
7.2
研削砥石寸法(mm)(外径)
100
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
付属品
バッテリ(7034)、充電器(DC1414)、六角棒スパナ4(783202-0)、刃物研ぎ砥石100-60(A-44725)
質量(kg)
1.0(バッテリ含む)
電圧(V)
7.2
砥石径(Φmm)
100
バッテリー
ニッケル
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45005389
9500DWA
¥
24,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください