マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 研削/研磨
マキタの 充電式ディスクグラインダ
100ミリ電池グラインダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45005389
品番
9500DWA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,400
コードレスで場所を問わず刃物研磨が可能!
バッテリー電圧(V)
7.2
研削砥石寸法(mm)(外径)
100
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
付属品
バッテリ(7034)、充電器(DC1414)、六角棒スパナ4(783202-0)、刃物研ぎ砥石100-60(A-44725)
質量(kg)
1.0(バッテリ含む)
電圧(V)
7.2
砥石径(Φmm)
100
バッテリー
ニッケル