エスコ
ロードリング
特殊パープルパウダー塗装
温度により変化する、現場で目立つ蛍光パープル色
材質
本体:ニッケルクロムモリブデン鋼、ボルト:ICE鋼(高いタフネス性・低温耐衝撃性)
質量(kg)
1.3
色
蛍光パープル
ねじ径
M20×32
使用荷重(t)
3.5
寸法D(mm)
55
寸法E(mm)
16.5
寸法C(mm)
54
アズワン品番
64-2297-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45005529
EA987GP-5A
オープン
¥
28,400
¥
31,240
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください