緩衝材カラーコーン

緩衝材カラーコーン - アイステップ
(2件のレビュー)

とうもろこしでんぷんで作った安心安全のエコ緩衝材です。
燃えるゴミとして出して頂けます。

寸法(mm)【粒】30×25×20
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45015408ホワイト 小 30g (約200粒)1袋(200粒)産業用とうもろこしでんぷん・PP・食品着色料
オープン
取扱い終了
45015417ホワイト 大160g (約1000粒)1袋(1000粒)産業用とうもろこしでんぷん・PP・食品着色料
オープン
取扱い終了
45015426イエロー 小 30g (約200粒)1袋(200粒)産業用とうもろこしでんぷん・PP・食品着色料
オープン
取扱い終了
45015435イエロー 大160g (約1000粒)1袋(1000粒)産業用とうもろこしでんぷん・PP・食品着色料
オープン
取扱い終了
返品不可
45015444ピンク 小 30g (約200粒)1袋(200粒)産業用とうもろこしでんぷん・PP・食品着色料
オープン
取扱い終了
45015453ピンク 大160g (約1000粒)1袋(1000粒)産業用とうもろこしでんぷん・PP・食品着色料
オープン
取扱い終了
返品不可
45015469ブルー 小 30g (約200粒)1袋(200粒)産業用とうもろこしでんぷん・PP・食品着色料
オープン
取扱い終了
返品不可
45015478ブルー 大160g (約1000粒)1袋(1000粒)産業用とうもろこしでんぷん・PP・食品着色料
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45015469
2020-12-04
用途: 割れ物の宅配出荷の緩衝材
運輸・通信業

これ良いです!緑とか、もっとカラーバリエーション欲しいです。弔事にも使える様に、バイオレット(紫色)、グレー(灰色)とかあっても良いと思います。

対象商品 : 45015417
2020-07-06
用途: 生菓子の緩衝材として使っています。
有限会社中山堂製造業

こちらのメーカーではありませんが、以前よりトウモロコシ由来の緩衝材を使ってきました。これは一般の焼却ゴミに出来るのですが、そのような栞が付いていないため当店では印刷して使用時に入れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする