曜日別特売

食品袋耐油ガゼットパック

食品袋耐油ガゼットパック - HEIKO
(3件のレビュー)

たっぷり入る横マチ付の耐油性袋です。
コロッケや唐揚げなどの持ち運びにご利用ください。

材質耐油未晒40g寸法(幅W×高さH)(mm)150×205マチ(mm)90内容量1袋(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45019443大 未晒無地
1,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45019443大 未晒無地16461037004180221大 未晒無地 NF(ノンフッ素) 耐油ガゼットパック HEIKO 16461037NF(ノンフッ素) 耐油ガゼットパックHEIKO1パック(100枚)
919
税込1,011
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-15
用途: 今川焼の梱包
茶和飲食業

耐油なので、熱くてもしっかりしているので助かってます

対象商品 : 45019443
2025-01-06
用途: 今川焼の梱包
飲食業

熱々を入れても、袋がしっかりしてるので
破れたりしなくしっかりしてるので安心して提供できます

対象商品 : 45019443
2024-05-07
用途: 揚げ物を入れています。
飲食業

外に全然染みてこないし、マチもしっかりしているので多少の汁は全く心配ありません。とても良い商品なので今はお店の必須アイテムです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする