曜日別特売

乾電池式スタンドライト

乾電池式スタンドライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式スタンドライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式スタンドライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式スタンドライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

乾電池でもマイクロUSBでも使える2WAY供給スマートフォンスタンド搭載ON/OFFスイッチは蓄光仕様になっており、暗いところでも薄く光ります。
ACアダプター(別売)の使用も可能です。

幅(mm)
ヘッド:約(W)55
ベース:約(W)80
高さ(mm)
ヘッド:約(H)15
ベース:約(H)25
奥行(mm)
ヘッド:約(D)70
ベース:約(D)100
材質ABS樹脂長さ(mm)アーム:約200電源単3形乾電池×3本(別売)/ACアダプターマイクロUSB(別売)本体質量(g)約137寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッド】約55×70×15/【ベース】約80×100×25光源白色LED(交換不可)器具・セット器具のみ色温度(K)約6000K光源色白色LED(交換不可)光束(Lm)器具:約23アズワン品番65-0529-43RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(時間)75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45025673SDLD01WH ノーマル
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする