リスパック
クリーンカップ
省スペースのロースタックタイプです。惣菜・フルーツ・サラダなどに。
商品タイプ
本体
高さ(mm)
44
直径(Φmm)
101
材質
A-PET
容量(mL)
234
外寸(mm)
Φ101×44
耐熱温度(℃)
60
内容量
1袋(100枚)
注意
※電子レンジ使用不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45038544
本体 101パイ 200BL
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください