リスパック
リスパックの ラップ・消耗品・食品包材
リスパックの 食品容器
リスパックの 汎用カップ
クリーンカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
45038544
品番
本体 101パイ 200BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
省スペースのロースタックタイプです。惣菜・フルーツ・サラダなどに。
商品タイプ
本体
高さ(mm)
44
直径(Φmm)
101
材質
A-PET
容量(mL)
234
外寸(mm)
Φ101×44
耐熱温度(℃)
60
注意
※電子レンジ使用不可。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45038544
本体 101パイ 200BL
58126408
004450809
惣菜容器 バイオカップ 丸型 本体
リスパック
1パック(50個)
¥
359
税込
¥
395
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です