曜日別特売

18V コードレスオービタルジグソー(バッテリー1個)

18V コードレスオービタルジグソー(バッテリー1個) - BLACK&DECKER

MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。
オービタル機構が付いているのでツーバイ材もラクラク切断が可能。
ブレードはワンタッチで用意に交換可能。切断角度調節も容易に行えます。(最大45°まで)

定格電圧(V)18ストローク長(mm)19無負荷ストローク数(min-1)0~2500切断能力(mm)軟鋼8切断能力(mm)アルミニウム20付属品電池パック(BL1518N-JP) 充電器(LC1418N-JP)木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI各1本)木工曲線切断用ジグソーブレード 平行定規 六角レンチ質量(kg)1.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×80×215最大切断能力(mm)(木材)55切断角度(°)最大左右45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44995774BDCJS18-JP
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジグソーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/445/
2022-09-22

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする