ジーベックテクノロジー
XEBEC マイスターフィニッシュ
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材
HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
タイプ
スティックタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全274種類を絞り込む
粒度
選択してください
#120相当
#220相当
#300相当
#400相当
#600相当
#800相当
#1000相当
#1200相当
#1500相当
#2000相当
#3000相当
色
選択してください
AC
AS
AY
こげ茶
オレンジ
白
紫
赤
赤茶
青
黒
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
選択してください
0.3×4×100
0.4×4×100
0.5×4×100
0.5×6×100
0.5×10×100
0.5×10×150
0.8×4×100
0.8×4×150
0.8×6×100
0.8×6×150
0.8×10×100
0.8×10×150
1.0×1×100
1.0×2×100
1.0×4×100
1.0×4×150
1.0×6×100
1.0×6×150
1.0×8×100
1.0×8×150
1.0×10×100
1.0×10×150
1.5×1.5×100
1.5×4×100
1.5×4×150
1.5×6×100
1.5×6×150
1.5×10×100
1.5×10×150
2.0×2×100
2.0×4×100
2.0×4×150
2.0×6×100
2.0×6×150
2.0×10×100
2.0×10×150
3.0×4×100
3.0×4×150
3.0×6×100
3.0×6×150
3.0×10×100
3.0×10×150
274種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
粒度
色
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44996203
AR-0504M
#1200相当
赤
0.5×4×100
¥
2,280
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
44996219
AR-0506M
#1200相当
赤
0.5×6×100
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44996228
AR-0510M
#1200相当
赤
0.5×10×100
¥
4,560
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44996237
AR-0510L
#1200相当
赤
0.5×10×150
¥
6,720
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44996246
AW-0504M
#1000相当
白
0.5×4×100
¥
2,280
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44996255
AW-0506M
#1000相当
白
0.5×6×100
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44996264
AW-0510M
#1000相当
白
0.5×10×100
¥
4,560
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44996273
AW-0510L
#1000相当
白
0.5×10×150
¥
6,720
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44996289
AB-0504M
#800相当
青
0.5×4×100
¥
2,280
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
44996298
AB-0506M
#800相当
青
0.5×6×100
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44996307
AB-0510M
#800相当
青
0.5×10×100
¥
4,560
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44996316
AB-0510L
#800相当
青
0.5×10×150
¥
6,720
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44996325
AP-0504M
#600相当
黒
0.5×4×100
¥
2,280
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
44996334
AP-0506M
#600相当
黒
0.5×6×100
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44996343
AP-0510M
#600相当
黒
0.5×10×100
¥
4,560
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44996359
AP-0510L
#600相当
黒
0.5×10×150
¥
6,720
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44996368
AO-0504M
#400相当
オレンジ
0.5×4×100
¥
2,280
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
44996377
AO-0506M
#400相当
オレンジ
0.5×6×100
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
44996386
AO-0510M
#400相当
オレンジ
0.5×10×100
¥
4,560
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44996395
AO-0510L
#400相当
オレンジ
0.5×10×150
¥
6,720
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44996404
AL-0504M
#300相当
赤茶
0.5×4×100
¥
2,520
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44996413
AL-0506M
#300相当
赤茶
0.5×6×100
¥
3,840
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44996429
AL-0510M
#300相当
赤茶
0.5×10×100
¥
5,040
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44996438
AL-0510L
#300相当
赤茶
0.5×10×150
¥
7,440
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44996447
AD-0504M
#220相当
こげ茶
0.5×4×100
¥
2,520
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44996456
AD-0506M
#220相当
こげ茶
0.5×6×100
¥
3,840
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
44996465
AD-0510M
#220相当
こげ茶
0.5×10×100
¥
5,040
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44996474
AD-0510L
#220相当
こげ茶
0.5×10×150
¥
7,440
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44996483
AR-0804M
#1200相当
赤
0.8×4×100
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
44996499
AR-0804L
#1200相当
赤
0.8×4×150
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44996508
AR-0806M
#1200相当
赤
0.8×6×100
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44996517
AR-0806L
#1200相当
赤
0.8×6×150
¥
4,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
44996526
AR-0810M
#1200相当
赤
0.8×10×100
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44996535
AR-0810L
#1200相当
赤
0.8×10×150
¥
5,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44996544
AW-0804M
#1000相当
白
0.8×4×100
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44996553
AW-0804L
#1000相当
白
0.8×4×150
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44996569
AW-0806M
#1000相当
白
0.8×6×100
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44996578
AW-0806L
#1000相当
白
0.8×6×150
¥
4,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44996587
AW-0810M
#1000相当
白
0.8×10×100
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44996596
AW-0810L
#1000相当
白
0.8×10×150
¥
5,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44996605
AB-0804M
#800相当
青
0.8×4×100
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
44996614
AB-0806M
#800相当
青
0.8×6×100
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44996623
AB-0806L
#800相当
青
0.8×6×150
¥
4,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44996639
AB-0810M
#800相当
青
0.8×10×100
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44996648
AP-0804M
#600相当
黒
0.8×4×100
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44996657
AP-0806M
#600相当
黒
0.8×6×100
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44996666
AP-0806L
#600相当
黒
0.8×6×150
¥
4,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44996675
AP-0810M
#600相当
黒
0.8×10×100
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44996684
AO-0804M
#400相当
オレンジ
0.8×4×100
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44996693
AO-0806M
#400相当
オレンジ
0.8×6×100
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ