ジーベックテクノロジー
XEBEC マイスターフィニッシュ(丸)
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材
HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
タイプ
丸棒タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全65種類を絞り込む
粒度
選択してください
#220相当
#300相当
#400相当
#600相当
#800相当
#1000相当
#1200相当
色
選択してください
オレンジ
グレー
ブルー
白
赤
赤茶
黒
直径×長さL(Φmm×mm)
選択してください
1×50
1×100
1.5×50
1.5×100
2×50
2×100
2.34×50
2.34×100
3×150
65種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
粒度
色
直径×長さL(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44999159
PR-234M
#1200相当
赤
2.34×100
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
44999168
PB-234M
#800相当
ブルー
2.34×100
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44999177
PL-234S
#300相当
赤茶
2.34×50
¥
1,950
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44999186
PL-234M
#300相当
赤茶
2.34×100
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44999195
PR-234S
#1200相当
赤
2.34×50
¥
1,950
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
当日出荷
44999204
PW-234S
#1000相当
白
2.34×50
¥
1,950
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44999213
PB-234S
#800相当
ブルー
2.34×50
¥
1,950
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
当日出荷
44999229
PP-234S
#600相当
黒
2.34×50
¥
1,950
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
当日出荷
44999238
PO-234S
#400相当
オレンジ
2.34×50
¥
1,950
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
当日出荷
44999247
PM-234S
#220相当
グレー
2.34×50
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44999256
PR-30L
#1200相当
赤
3×150
¥
5,850
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
44999265
PW-30L
#1000相当
白
3×150
¥
5,850
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44999274
PB-30L
#800相当
ブルー
3×150
¥
5,850
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
44999283
PP-30L
#600相当
黒
3×150
¥
5,850
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44999299
PO-30L
#400相当
オレンジ
3×150
¥
5,850
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44999308
PL-30L
#300相当
赤茶
3×150
¥
5,850
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
44999317
PM-30L
#220相当
グレー
3×150
¥
6,750
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44999326
PR-10S
#1200相当
赤
1×50
¥
1,950
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
当日出荷
44999335
PR-10M
#1200相当
赤
1×100
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
44999344
PR-15S
#1200相当
赤
1.5×50
¥
1,950
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
当日出荷
44999353
PR-15M
#1200相当
赤
1.5×100
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
44999369
PR-20S
#1200相当
赤
2×50
¥
1,950
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44999378
PR-20M
#1200相当
赤
2×100
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
44999387
PW-10S
#1000相当
白
1×50
¥
1,950
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
当日出荷
44999396
PW-10M
#1000相当
白
1×100
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44999405
PW-15S
#1000相当
白
1.5×50
¥
1,950
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44999414
PW-15M
#1000相当
白
1.5×100
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44999423
PW-20S
#1000相当
白
2×50
¥
1,950
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44999439
PW-20M
#1000相当
白
2×100
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
44999448
PB-10S
#800相当
ブルー
1×50
¥
1,950
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44999457
PB-10M
#800相当
ブルー
1×100
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
44999466
PB-15S
#800相当
ブルー
1.5×50
¥
1,950
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44999475
PB-15M
#800相当
ブルー
1.5×100
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44999484
PB-20S
#800相当
ブルー
2×50
¥
1,950
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44999493
PB-20M
#800相当
ブルー
2×100
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
44999509
PP-10S
#600相当
黒
1×50
¥
1,950
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44999518
PP-10M
#600相当
黒
1×100
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44999527
PP-15S
#600相当
黒
1.5×50
¥
1,950
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44999536
PP-15M
#600相当
黒
1.5×100
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44999545
PP-20S
#600相当
黒
2×50
¥
1,950
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44999554
PP-20M
#600相当
黒
2×100
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
44999563
PO-10S
#400相当
オレンジ
1×50
¥
1,950
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44999579
PO-10M
#400相当
オレンジ
1×100
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
44999588
PO-15S
#400相当
オレンジ
1.5×50
¥
1,950
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44999597
PO-15M
#400相当
オレンジ
1.5×100
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44999606
PO-20S
#400相当
オレンジ
2×50
¥
1,950
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
当日出荷
44999615
PO-20M
#400相当
オレンジ
2×100
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
44999624
PL-10S
#300相当
赤茶
1×50
¥
1,950
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44999633
PL-10M
#300相当
赤茶
1×100
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44999649
PL-15S
#300相当
赤茶
1.5×50
¥
1,950
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ