曜日別特売

XEBEC ストーン軸付砥石

XEBEC ストーン軸付砥石 - ジーベックテクノロジーXEBEC ストーン軸付砥石 - ジーベックテクノロジー

エアー式回転工具での使用に最適。

用途回転工具で使用いただけます。シャンク径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヘッド径(Φmm)
ヘッド長(mm)
最高使用回転速度(min-1)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44999834AX-PM-5RF5830000
3,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
44999843AX-PM-3R32060000
2,700
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
44999859AX-PM-6T62060000
4,300
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする