ジーベックテクノロジー
XEBEC ブラシ内径・交差穴用
内径や穴底のバリ取り・カッターマーク除去・研磨に最適です。
用途
機械、ハンド工具用
シャフト径(Φmm)
12
線材(mm)
50
シャンク径Ds(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブラシ径(Φmm)
11
加工可能穴径(Φmm)
(1次)14~20
内容量
1個
注意
※ブラシサイズは概寸です。ブラシのため先端拡がりにより前後します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
最高使用回転速度(min
-1
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44999947
CH-A12-11M
120
14000
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44999956
CH-A12-11L
170
12000
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください