ジーベックテクノロジー
XEBEC自動調整スリーブ
線材突き出し量の調整を自動化し、夜間無人運用を実現。人為的ミスをなくし、最適条件の維持・品質の安定化に貢献。
用途
スリーブの定位置停止が可能な装置でご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※スリーブとラックギアで構成されています。ブラシ本体は別途ご購入ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径Dc(Φmm)
シャンク径Ds(Φmm)
全長L(mm)
シャンク長ls(mm)
本体質量(g)
最高使用回転速度(min
-1
)
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45000279
XP-AUT06M
37
10
124.1
35
220
10000
A13/A11/A21/A32-CB06M
¥
350,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45000288
XP-AUT15M
37
10
136.3
35
270
6000
A13/A11/A21/A32-CB15M
¥
350,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45000297
XP-AUT25M
60
16
189
41.5
795
5000
A11/A21/A32-CB25M
¥
350,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45000306
XP-AUT40M
60
16
189
41.5
910
3000
A11/A21/A32-CB40M
¥
350,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください