ジーベックテクノロジー
ハンド工具用ブラシ
シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。
用途
回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。
シャンク径(Φmm)
3
全長L(mm)
57
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
7000
最高使用回転速度(min
-1
)
12000
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブラシ径(Φmm)
5
長さl(mm)
20
内容量
1個
注意
※ブラシサイズは概寸です。ブラシのため先端拡がりにより前後します。
※以下の場合はブラシが破損します。「上限回転速度を超えての使用」「エアー式回転工具での使用」
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45000358
A11-EB06M
赤
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
45000367
A21-EB06M
白
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください