曜日別特売

XEBEC ウラバリカッター

XEBEC ウラバリカッター - ジーベックテクノロジーXEBEC ウラバリカッター - ジーベックテクノロジーXEBEC ウラバリカッター - ジーベックテクノロジーXEBEC ウラバリカッター - ジーベックテクノロジー

穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。
先行制御機能があるとエッジが綺麗に仕上がります。
XEBEC裏バリカッター&パスは「タップ穴」のバリ取りも自動化し高品質に仕上げることが可能です。

用途加工プログラムは3軸同時制御が可能なマシニングセンタおよび複合旋盤でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※NC加工機専用ツールです。ハンドツールとしては使用できません。
※穴の加工誤差を極力小さくしてご使用ください。
全13種類を絞り込む
タイプ
13種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
タイプ
全長L(mm)
加工能力(mm) 幅
刃径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45000394XC-08-A2レギュラータイプ600.02、0.04、0.06、0.8、0.10.8
9,700
9,698
10,668(税込)
当日出荷
45000403XC-13-A2レギュラータイプ600.04、0.06、0.08、0.1、0.121.3
8,800
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45000419XC-18-B2ストレートタイプ500.07、0.09、0.11、0.13、0.151.8
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45000428XC-28-B2ストレートタイプ700.08、0.11、0.14、0.17、0.22.8
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45000437XC-38-B2ストレートタイプ850.09、0.13、0.17、0.21、0.253.8
12,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
45000446XC-48-B2ストレートタイプ1050.1、0.15、0.2、0.25、0.34.8
13,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
45000455XC-58-B2ストレートタイプ1200.1、0.15、0.2、0.25、0.35.8
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45000464XC-23-A2レギュラータイプ700.07、0.09、0.11、0.13、0.152.3
8,300
7,998
8,798(税込)
当日出荷
45000473XC-33-A2レギュラータイプ700.08、0.11、0.14、0.17、0.23.3
8,500
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
45000489XC-78-A3レギュラータイプ1000.1、0.15、0.2、0.25、0.37.8
15,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45000498XC-98-A3レギュラータイプ1200.1、0.15、0.2、0.25、0.39.8
22,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
45000507XC-23-B2ストレートタイプ600.07、0.09、0.11、0.13、0.152.3
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
45000516XC-33-B2ストレートタイプ800.08、0.11、0.14、0.17、0.23.3
12,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする