曜日別特売

XEBEC ストーン弾性シャフトタイプ

XEBEC ストーン弾性シャフトタイプ - ジーベックテクノロジー

シャフト部がばね鋼のため、工作物への当たりが柔らかく、加工時のビビリを抑制。
穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。

用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。全長L(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※以下の場合はツールが破損します。「上限回転速度を超えての使用」「エアー式回転工具での使用」
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャフト径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
砥石サイズ(mm)
最高使用回転速度(min-1)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45000525CH-PM-3B-L1.53Φ31000
6,200
5,898
6,488(税込)
当日出荷
45000534CH-PM-4B-L2.32.3Φ43000
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45000543CH-PM-5B-L2.32.3Φ53000
5,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
45000559CH-PM-6B-L2.32.3Φ63000
5,400
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
45000568CH-PM-10B-L2.32.3Φ102000
6,500
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする