ジーベックテクノロジー
XEBEC フロートホルダー
内蔵されたばねによって、荷重の安定性が向上。エッジ品質の安定化や切込み量の補正間隔延長に貢献。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※工作物に対して垂直に降ろして当ててください。
※断続加工や、突起物がある場合はご使用いただけません。
※模型マシニングセンタの場合、荷重が低いと伸縮機能が作動しない場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
適合
最高使用回転速度(min
-1
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45000577
FH-BT30
Φ6(別売りΦ6ブッシュ使用時)~Φ8
ブラシサイズΦ6mm、Φ15mm、Φ25mm
5000~10000(ブラシサイズにより異なる)
¥
128,600
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45000586
FH-BT40
Φ6(別売りΦ6ブッシュ使用時)~Φ8
ブラシサイズΦ6mm、Φ15mm、Φ25mm
5000~10000(ブラシサイズにより異なる)
¥
128,600
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45000595
FH-ST20-60
12
ブラシサイズΦ60mm
2000
¥
49,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45000604
FH-ST20-100
16
ブラシサイズΦ100mm
1200
¥
49,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45000613
FH-ST12-SL10
6(付属品Φ6ブッシュ使用時)、8(付属品Φ8ブッシュ使用時)、10
ブラシサイズΦ6mm、Φ15mm、Φ25mm、Φ40mm
3000~10000(ブラシサイズにより異なる)
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください