ジーベックテクノロジー
専用スライドリング
XEBECブラシ 表面用 大径カップ型用の専用スライドリングです。
初回はブラシ本体とスライドリングをそれぞれご購入ください。
用途
ブラシ本体にスライドリングを取付けて使用します。
シャンク径(Φmm)
25
全長L(mm)
187
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※ブラシサイズは原寸です。ブラシのため先端拡がりにより前後します。
※スライドリングとはリング、ベースホルダー、シャンクで構成されており、組み立て式になっております。
※ベースホルダとシャンクは全サイズ共通、リングはブラシサイズによって異なります。
※ブラシ本体とスライドリングを組み合わせた総重量はΦ125が1920g、Φ165が2320g、Φ200が2750gです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
外径Dc(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45000629
SR125M
A11/A21/A32-CB125M
135
¥
37,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45000638
SR165M
A11/A21/A32-CB165M
176
¥
42,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください