天牛(富士手袋工業)
ひざパッド
膝や衣類への負担を軽減します。
ベルトは上下ともにマジックテープのため、微調整、着脱が容易です。
用途
内装・左官業・機械作業・自動車修理・農作業・ガーデニング・その他、作業時の膝の保護に
種別
ひざパッド
材質
ポリエステル、合成ゴム、PVC
厚さ(mm)
約20
寸法(幅W×高さH)(mm)
約180×250
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45002729
3442
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください