東正車輛
ゴールドキャリー 樹脂運搬車 固定ハンドル式
軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。
省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。
夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。
錆を抑制するため食品業にも適しています。
軽量のため、持運びも簡単。
材質(車輪)
ゴム
材質(車輪・金具)
ポリプロピレン(PP)
材質(ハンドル)
スチール
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45007884
GCP-102-P
150
710×455
146
8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45007893
GCP-302-P
300
900×600
215
13.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。